Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19939 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMC 11W655

WIDIA 19939 Spiraalihuiluhana M12x1.75 Tin

Varastossa
Tuote: AA3VMC Malli: 19939Ristiviite: 11W655
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
€68.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2364
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD11
Varsi Dia.0.367 "
KokoM12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 19940 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pohjaaminen€68.83
WIDIA 19938 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Tin | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€39.09
WIDIA 19937 Kierrehuiluhana M10x1.5 Tina | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pistoke€42.16
WIDIA 19936 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€33.77
WIDIA 19935 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€33.77
WIDIA 19934 Spiraalihana M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€27.30
WIDIA 19933 Spiraalihana M6x1 Tin | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pistoke€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19939 Spiraalihuiluhana M12x1.75 Tin
€68.43 / yksikkö