Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19937 Kierrehuiluhana M10x1.5 Tina | AA3VME 11W657

WIDIA 19937 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Tin

Varastossa
Tuote: AA3VME Malli: 19937Ristiviite: 11W657

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2364
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD10
Varsi Dia.0.381 "
KokoM10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus47 / 64 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 19940 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pohjaaminen€65.09
WIDIA 19939 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pistoke€65.28
WIDIA 19938 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Tin | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€37.30
WIDIA 19936 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€32.24
WIDIA 19935 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€32.24
WIDIA 19934 Spiraalihana M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€26.09
WIDIA 19933 Spiraalihana M6x1 Tin | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pistoke€28.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19937 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Tin
€40.90 / yksikkö