DAYTON 9228 Hiljainen muotoilu Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON 9228 Hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7450 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AE7TLA Malli: 9228Ristiviite: 6AGZ0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen suunnitteluilmankiertoilija
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
koollaOsittain koottu
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea7450
CFM matala3450
CFM Medium6090
CFM / watti37.25
Johdon pituus8ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1010/860/530
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus36.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys12.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1010/860/530
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.8/1.4/1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso67.9/64.4/50.3
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts200/165/100
Leveys33.75 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.267
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsTerä Dia.CFM korkeaLeveysTuuletin RPMKorkeusMaks. SyvyysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 9222 Hiljainen muotoilu Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/480€634.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 9228 Hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7450 Cfm 115v
€686.11 / yksikkö