Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19930 Spiraalihuiluhana M4x0.7 Tin | AA3VMM 11W664

WIDIA 19930 Spiraalihuiluhana M4x0.7 Tin

Varastossa
Tuote: AA3VMM Malli: 19930Ristiviite: 11W664
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
€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2364
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.125 "
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.0.168 "
KokoM4
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 19940 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pohjaaminen€65.09
WIDIA 19939 kierrehuiluhana M12x1.75 Tina | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pistoke€65.28
WIDIA 19938 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Tin | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€37.30
WIDIA 19937 Kierrehuiluhana M10x1.5 Tina | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pistoke€40.90
WIDIA 19936 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€32.24
WIDIA 19935 kierrehuiluhana M8x1.25 Tina | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€32.24
WIDIA 19934 Spiraalihana M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€26.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19930 Spiraalihuiluhana M4x0.7 Tin
€23.94 / yksikkö