Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 2NA // LBK vartalovyö L 2 ankkuripistettä | AC8KTK 3AZ86

MILLER BY HONEYWELL 2NA//LBK vartalohihna L 2 kiinnityspistettä

Varastossa
Tuote: AC8KTK Malli: 2NA//LBKRistiviite: 3AZ86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
Ankkuripisteiden lukumäärä2
KokoL
NauhamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 2NA / SBK - vartalovyö S 2 ankkuripistettä | AD6TKZ 4AG32 2NA / SBKS€202.77
MILLER BY HONEYWELL 2NA / MBK Kehovyö M 2 Ankkuripisteet | AE7WJM 6AX80 2NA / MBKM€172.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 2NA//LBK vartalohihna L 2 kiinnityspistettä
€179.41 / yksikkö