Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT 8171-040 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 4 Kokoa, PVC | AC9CPL 3FMZ7

SPEARS VALVES 8171-040 Tankkisovitin, kanta x FPT, neopreenitiiviste, 4 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CPL Malli: 8171-040Ristiviite: 3FMZ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankin sovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
TiivistemateriaaliNeopreeni
Pituus5"
Max. Paine150 psi
Putken koko4"
Vaadittu aukon koko5-1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4715
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 8171-005 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1/2 koko, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "€73.24
SPEARS VENTTIILI 8171-007 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 3/4 koko, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "€82.04
SPEARS VENTTIILIT 8171-010 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1 koko, PVC | AC9CPF 3FMZ2 8171-0103 1 / 3 "1"€93.74
SPEARS VENTTIILI 8171-012 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/4 Koko, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "€108.47
SPEARS VENTTIILI 8171-015 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/2 Koko, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "€125.02
SPEARS VENTTIILI 8171-020 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 2 Koko, PVC | AC9CPJ 3FMZ5 8171-0204.125 "2"€183.67
SPEARS VENTTIILI 8171-030 Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 3 kokoa, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"€299.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 8171-040 Tankkisovitin, kanta x FPT, neopreenitiiviste, 4 kokoa, PVC
€616.85 / yksikkö