Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19738 putkihana 3/8-18npt tina | AE3BNZ 5BW92

WIDIA 19738 Putkihana 3 / 8-18npt Tina

Varastossa
Tuote: AE3BNZ Malli: 19738Ristiviite: 5BW92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2320
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Piki18
Varsi Dia.0.7 "
Koko3 / 8 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19707 putkihana 1/8-27npt tina | AE3BNX 5BW81 1970742.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€58.16
WIDIA 19728 putkihana 1/4-18npt tina | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.16
WIDIA 19748 putkihana 1/2-14npt tina | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€130.02
WIDIA 19768 putkihana 3/4-14npt tina | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€175.18
WIDIA 19778 putkihana 1-11-1/2npt tina | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€271.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19738 Putkihana 3 / 8-18npt Tina
€80.80 / yksikkö