Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19707 putkihana 1/8-27npt tina | AE3BNX 5BW81

WIDIA 19707 Putkihana 1 / 8-27npt Tina

Varastossa
Tuote: AE3BNX Malli: 19707Ristiviite: 5BW81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€58.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2320
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Varsi Dia.0.313 "
Koko1 / 8 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 5BW81 on 5TWX8: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19728 putkihana 1/4-18npt tina | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.16
WIDIA 19738 putkihana 3/8-18npt tina | AE3BNZ 5BW92 1973842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€80.80
WIDIA 19748 putkihana 1/2-14npt tina | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€130.02
WIDIA 19768 putkihana 3/4-14npt tina | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€175.18
WIDIA 19778 putkihana 1-11-1/2npt tina | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€271.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19707 Putkihana 1 / 8-27npt Tina
€58.16 / yksikkö