DAYTON Teolliset puhaltimet, 17-13/16 tuumaa, hihnakäyttö


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 18.75 , Purkausleveys (tuumaa): 16.75 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon pituus: 26.875 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 16.75 " , Imuläpimitta: 18-5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 670 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1" , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 17 13 / 16 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 13 "
TyyliMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPHzMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
7J605
15.25 "535518050/601.5F17503-vaiheinen€3,218.91
A
7J607
15.25 "6706680603F17553-vaiheinen€2,994.65
A
7J606
15.25 "590580050/602F17453-vaiheinen€2,904.31
A
7J585
15.25 "5905800602B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä€2,829.96
A
7J604
15.25 "470444050/601F17603-vaiheinen€3,128.50
A
7J567
29 1 / 16 "470444050/601F17603-vaiheinen€2,984.43
A
7J570
29 1 / 16 "6706680603F17553-vaiheinen€3,018.44
A
7J561
29 1 / 16 "5905800602B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä€2,685.89
A
7J568
29 1 / 16 "535518050/601.5F17503-vaiheinen€3,074.83
A
7J569
29 1 / 16 "590580050/602F17453-vaiheinen€2,760.24

Teolliset puhaltimet, 17-13/16 tuumaa, hihnakäyttö

Dayton Square -kotelopuhaltimet kierrättävät ilmaa teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Niissä on yksittäinen ilmanottoaukko ilman vetämiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta. Niissä on hihnaveto, joka tarjoaa joustavuutta kierrosnopeuksille. Näissä puhaltimissa on lisäksi sinkitty teräsrunko ja eteenpäin kaartuva teräsvanteet, jotka tarjoavat korroosionkestävyyttä, lujuutta ja kestävyyttä. Valitse laajasta valikoimasta näitä yksituloisia, eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, jotka ovat saatavilla B- ja F-moottorieristysversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?