WHITESIDE SPP25DT Creeper -istukka 2 lokeroa | AE2CZW 4WM28

WHITESIDE SPP25DT Creeper Seat 2 alustaa

Varastossa
Tuote: AE2CZW Malli: SPP25DTRistiviite: 4WM28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2.5 "
Pyörän tyyppiÖljynkestävä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus15.5 "
Pituus19 "
Kantavuus380 paunaa
Pyörien lukumäärä4
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WHITESIDE MTLV6ADJ Creeper Steel 40 tuuman | AE2CZU 4WM26 MTLV6ADJ4.5 "40 "570 lb17 "€300.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE SPP25DT Creeper Seat 2 alustaa
€195.38 / yksikkö