EATON 70-sarjan valosähköiset anturipäät


Eaton 70 -sarjan valosähköisiä anturipäitä käytetään valmistus- ja automaatiosovelluksissa havaitsemaan esineiden läsnäolo tai puuttuminen pakkauksissa, materiaalinkäsittelyssä ja autoteollisuudessa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1273A-000
€823.79
Tarjouspyyntö
A
1372AS3335
€3,517.63
Tarjouspyyntö
A
1273AF3501
€1,473.19
Tarjouspyyntö
B
1273A-100
€1,013.19
Tarjouspyyntö
A
1270A-000
€823.79
Tarjouspyyntö
A
1279A-6501
€736.60
Tarjouspyyntö
A
1270AF2100
€1,070.33
Tarjouspyyntö
C
1571A-6501
€1,683.65
Tarjouspyyntö
D
1470A-6501
€1,398.03
Tarjouspyyntö
A
1273AF3003
€1,214.64
Tarjouspyyntö
A
1273AS9023
€1,097.38
Tarjouspyyntö
B
1273A-200
€1,217.64
Tarjouspyyntö
A
1270A-300
€733.59
Tarjouspyyntö
A
1273AF1202
€1,328.88
Tarjouspyyntö
A
9082A-6501
€4,067.83
Tarjouspyyntö
E
1471A-6501
€4,470.69
Tarjouspyyntö
F
1370A-6501
€1,253.72
Tarjouspyyntö
G
1372A-6501
€2,540.52
Tarjouspyyntö
H
1273A-300
€823.79
Tarjouspyyntö
A
1270AF4003
€1,199.60
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on vaalea/tumma tilavalikoima käytettäväksi päivänvalossa ja pimeässä.
  • Nämä anturipäät on varustettu 108 jalan johdolla ja niiden kuormitusvirrat vaihtelevat 5 mA - 10 A.
  • Nämä anturipäät voidaan asentaa jopa 1000 jalan etäisyydelle ohjausyksiköstä.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 70 -sarjan valosähköisten anturipäiden vasteaika?

0.5-14 ms.

Mitä eroa on valosähköisten sensorien ja läheisyysanturien välillä?

Valosähköiset anturit käyttävät valonsäteitä esineiden havaitsemiseen, kun taas läheisyysanturit käyttävät kapasitiivisia tai sähkömagneettisia kenttiä esineiden havaitsemiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?