WHITESIDE MTLV6ADJ Creeper Steel 40 tuuman | AE2CZU 4WM26

WHITESIDE MTLV6ADJ Creeper Steel 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CZU Malli: MTLV6ADJRistiviite: 4WM26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2.5 "
Pyörän tyyppiÖljynkestävä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.5 "
Pituus40 "
Kantavuus570 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen, V-pudotus
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (6 asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WHITESIDE SPP25DT Creeper -istukka 2 lokeroa | AE2CZW 4WM28 SPP25DT15.5 "19 "380 paunaa14.75 "€195.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE MTLV6ADJ Creeper Steel 40 tuumaa
€300.71 / yksikkö