VESTIL SDSP-4048 umpiteräksinen kansilava, 40 x 48 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YPH Malli: SDSP-4048

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Sisältää paristonEi
VäriHarmaa
Dynaaminen kuormitettavuus3500 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus2 1 / 2 "
Haarukan avautumisleveys8 1 / 2 "
Haarukan tasku8-1 / 2 "
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus39 1 / 2 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Avoimen pään korkeus3 3 / 4 "
Avoimen pään leveys35 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus39 1 / 2 "
Lavan sisäänpääsy2-suuntainen sisäänkäynti
PinottavaKyllä
Lavahyllyn kapasiteettia ei tueta2500 lbs.
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDSP-4048 umpiteräksinen kansilava, 40 x 48 x 6 tuumaa
€343.50 / yksikkö