Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOISET RODGERIT 90-T75C3 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AF2NZP 6WU95

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AF2NZP Malli: 90-T75C3Ristiviite: 6WU95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.2 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse85 astetta C
VA-luokitus75
Leveys4.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusHinta
VALKOISET RODGERIT 90-T60C3 Luokan 2 muuntaja 24vac 60 Va 1 Ph | AF2NZN 6WU94 90-T60C33.3 "3.4 "60€80.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Luokka 2 Muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph
€91.93 / yksikkö