Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOISET RODGERIT 90-T60C3 Luokan 2 muuntaja 24vac 60 Va 1 Ph | AF2NZN 6WU94

WHITE-RODGERS 90-T60C3 Luokka 2 Muuntaja 24vac 60 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AF2NZN Malli: 90-T60C3Ristiviite: 6WU94
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
€80.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3.3 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.4 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse85 astetta C
VA-luokitus60
Leveys4.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusHinta
VALKOISET RODGERIT 90-T75C3 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AF2NZP 6WU95 90-T75C34.5 "3.2 "75€91.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T60C3 Luokka 2 Muuntaja 24vac 60 Va 1 Ph
€80.77 / yksikkö