WHEELER-REX 382424 vaihtoketju 24 tuumaa 3890-24 | AC7LJK 38L002

WHEELER-REX 382424 Vaihtoketju 24 tuumaa 3890-24

Varastossa
Tuote: AC7LJK Malli: 382424Ristiviite: 38L002

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,062.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoketju
Kokonaispituus97.5 "
Tyyppi24 "putkelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.66
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8466920080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
WHEELER-REX 1926 Vaihtoketju 6 tuumaa 2990-6 | AC7LJB 38K993 192626.25 "6 "putkelle€896.75
WHEELER-REX 1924 vaihtoketju 8 tuumaa mallille 2990-8 | AC7LJC 38K994 192436.25 "8 "putkelle€1,107.76
WHEELER-REX 192410 vaihtoketju 10 tuumaa mallille 2990-10 | AC7LJD 38K995 19241046.25 "10 "putkelle€1,372.40
WHEELER-REX 192412 vaihtoketju 12 tuumaa mallille 2990-12 | AC7LJE 38K996 19241253.25 "12 "putkelle€1,636.07
WHEELER-REX 192415 Vaihtoketju 15 tuumaa 2990-15 | AC7LJF 38K997 19241561.25 "15 "putkelle€1,850.38
WHEELER-REX 3824 vaihtoketju 12 tuumaa mallille 3890-12 | AC7LJG 38K998 382450.75 "12 "putkelle€2,373.74
WHEELER-REX 382415 vaihtoketju 15 tuumaa malleille 3890-15 | AC7LJH 38K999 38241563 "15 "putkelle€2,820.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 382424 Vaihtoketju 24 tuumaa 3890-24
€4,062.61 / yksikkö