Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK0011BLO/11 Lineman Glove Kit luokka 00 Epdm

Varastossa
Tuote: AH9UPF Malli: GK0011BLO/11Ristiviite: 44G333

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineman hansikaspaketti, luokka 00 Epdm, sininen oranssi, 11 tuumaa, 500 Vac, matala jännite / koko
VäriMusta / oranssi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK0011BLO/10 Lineman Glove Kit Class 00 Epdm | AH9UPD 44G331 GK0011BLO / 1010€287.71
SALISBURY GK0011BLO/10H Lineman Glove Kit Class 00 Epdm | AH9UPE 44G332 GK0011BLO / 10H10.5€285.51
SALISBURY GK0011BLO/8H Lineman Glove Kit Class 00 Epdm | AH9UPG 44G334 GK0011BLO / 8H8.5€287.71
SALISBURY GK0011BLO/9 Lineman Glove Kit Class 00 Epdm | AH9UPH 44G335 GK0011BLO / 99€287.71
SALISBURY GK0011BLO/9H Lineman Glove Kit Class 00 Epdm | AH9UPJ 44G336 GK0011BLO / 9H9.5€287.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK0011BLO/11 Lineman Glove Kit luokka 00 Epdm
€285.51 / yksikkö