Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224610 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UFT 48H666

WHEATON W224610 Näytepullo 25 ml Pk 72

Varastossa
Tuote: AG6UFT Malli: W224610Ristiviite: 48H666

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko25mL
Sulkeva vuoriPTFE kasvot piitä
SulkumateriaaliAvoin yläosa valkoinen polypropeeni
VäriPoista valinta
Halkaisija28mm
Korkeus73mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Open Top Cap, ympäristöanalyysiä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224832 näytepullo 25ml Pk 200 | AG6UFN 48H662 224832-70mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON 225289 Näytepullo 25 ml Pk 72 | AG6UJP 48H818 225289Kiinteä yläosa musta fenolinen73mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€157.47
WHEATON W224590 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UJZ 48H827 W224590Kiinteä yläosa musta fenolinen73mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€291.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224610 Näytepullo 25 ml Pk 72
€356.38 / yksikkö