Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 225289 Näytepullo 25 ml Pk 72 | AG6UJP 48H818

WHEATON 225289 Näytepullo 25 ml Pk 72

Varastossa
Tuote: AG6UJP Malli: 225289Ristiviite: 48H818

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko25mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriPoista valinta
Halkaisija28mm
Korkeus73mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224832 näytepullo 25ml Pk 200 | AG6UFN 48H662 224832-70mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224610 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UFT 48H666 W224610Avoin yläosa valkoinen polypropeeni73mmBorosilkaattilasi€356.38
WHEATON W224590 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UJZ 48H827 W224590Kiinteä yläosa musta fenolinen73mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€291.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 225289 Näytepullo 25 ml Pk 72
€157.47 / yksikkö