WHEATON 224832 näytepullo 25ml Pk 200 | AG6UFN 48H662

WHEATON 224832 Näytepullo 25 ml Pk 200

Tuote: AG6UFN Malli: 224832Ristiviite: 48H662

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko25mL
VäriPoista valinta
Halkaisija28mm
Korkeus70mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)10.82
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)12.93
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON W224610 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UFT 48H666 W224610Avoin yläosa valkoinen polypropeeni73mmBorosilkaattilasi€376.29
WHEATON 225289 Näytepullo 25 ml Pk 72 | AG6UJP 48H818 225289Kiinteä yläosa musta fenolinen73mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€178.96
WHEATON W224590 näytepullo 25ml Pk 72 | AG6UJZ 48H827 W224590Kiinteä yläosa musta fenolinen73mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€316.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224832 Näytepullo 25 ml Pk 200