WHEATON 224984 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJK 48H814

WHEATON 224984 Näytepullo 8 ml Pk 144

Tuote: AG6UJK Malli: 224984Ristiviite: 48H814

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko8mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija17mm
Korkeus63mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224804 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFB 48H651 224804Poista valinta60mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224814 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFH 48H657 224814Keltainen60mmBorosilkaattilasi€226.71
WHEATON 224884 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJD 48H808 224884Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€189.50
WHEATON 225014 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJM 48H816 225014Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€230.13
WHEATON W224684 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UKJ 48H836 W224684Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€402.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224984 Näytepullo 8 ml Pk 144