Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224684 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UKJ 48H836

WHEATON W224684 Näytepullo 8 ml Pk 144

Varastossa
Tuote: AG6UKJ Malli: W224684Ristiviite: 48H836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko8mL
Sulkeva vuoriPTFE päällystetty 14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija17mm
Korkeus63mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)18.26
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7010905055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen orgaanisille näytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224804 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFB 48H651 224804Poista valinta60mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224814 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFH 48H657 224814Keltainen60mmBorosilkaattilasi€213.35
WHEATON 224884 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJD 48H808 224884Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€174.16
WHEATON 224984 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJK 48H814 224984Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö
WHEATON 225014 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJM 48H816 225014Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€216.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224684 Näytepullo 8 ml Pk 144
€370.02 / yksikkö