WHEATON Näytepullo 8 ml


Suodattaa
Kapasiteetti: 8mL , Suljinmateriaali: Kiinteä yläosa musta fenolinen , Halkaisija: 17mm , Kaulan koko: 15-425
TyyliMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta (ei alv)
A
224814
Keltainen60mmBorosilkaattilasi€213.35
B
W224684
Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€370.02
C
224984
Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö
D
225014
Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€216.94
E
224804
Poista valinta60mmBorosilkaattilasi-
Tarjouspyyntö
F
224884
Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€174.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?