RUBBERMAID FG9B6000BLA Pölynimurin kädessä pidettävä pituus 22 tuumaa | AF4MFK 9CD34

RUBBERMAID FG9B6000BLA Pölypannu, kädessä pidettävä pituus 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4MFK Malli: FG9B6000BLARistiviite: 9CD34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG200500CHAR Pölypannu, polypropeeni AE6ZBA 5W636 FG200500CHARPuuhiilipolypropeeni12.25 "8.25 "€13.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9B6000BLA Pölypannu, kädessä pidettävä pituus 22 tuumaa
€36.53 / yksikkö