WHEATON 224804 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFB 48H651

WHEATON 224804 Näytepullo 8 ml Pk 200

Tuote: AG6UFB Malli: 224804Ristiviite: 48H651

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko8mL
VäriPoista valinta
Halkaisija17mm
Korkeus60mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)5.05
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
WHEATON 224814 näytepullo 8ml Pk 200 | AG6UFH 48H657 224814Keltainen60mmBorosilkaattilasi€213.35
WHEATON 224884 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJD 48H808 224884Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€174.16
WHEATON 224984 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJK 48H814 224984Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I-
Tarjouspyyntö
WHEATON 225014 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UJM 48H816 225014Poista valinta63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€216.94
WHEATON W224684 näytepullo 8ml Pk 144 | AG6UKJ 48H836 W224684Keltainen63mmBorosilikaattilasi, tyyppi I€370.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224804 Näytepullo 8 ml Pk 200