WHEATON 219940 Pinnoitettu mediapullo 1000 ml PK12 | AJ2DGC 48H729

WHEATON 219940 Turvapäällystetty materiaalipullo 1000 ml PK12

Varastossa
Tuote: AJ2DGC Malli: 219940Ristiviite: 48H729

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuspinnoitettu mediapullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTurvallisuuspinnoitettu lasi
Koko1000mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4645
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)44.12
Laivan leveys (cm)33.35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoeräsuuHinta
WHEATON 221014 Pinnoitettu pullo 125 ml PK6 AJ2DBN 48H538 221014Tyypin III sooda-kalkkilasi125mLTurvallisesti päällystetty pulloKapea€253.00
WHEATON 221017 Pinnoitettu pullo 250 ml PK6 | AJ2DBP 48H539 221017Tyypin III sooda-kalkkilasi250mLTurvallisesti päällystetty pulloKapea€283.22
WHEATON 219939 Pinnoitettu massapullo 500 ml PK12 | AJ2DGB 48H728 219939Turvallisuuspinnoitettu lasi500mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€444.11
WHEATON W219937 Pinnoitettu mediapullo 250 ml PK12 | AJ2DGD 48H730 W219937Turvallisuuspinnoitettu lasi250mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€452.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 219940 Turvapäällystetty materiaalipullo 1000 ml PK12
€617.40 / yksikkö