Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W219937 Pinnoitettu mediapullo 250 ml PK12 | AJ2DGD 48H730

WHEATON W219937 Turvapäällystetty materiaalipullo 250 ml PK12

Varastossa
Tuote: AJ2DGD Malli: W219937Ristiviite: 48H730

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuspinnoitettu mediapullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTurvallisuuspinnoitettu lasi
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoeräsuuHinta
WHEATON 221014 Pinnoitettu pullo 125 ml PK6 AJ2DBN 48H538 221014Tyypin III sooda-kalkkilasi125mLTurvallisesti päällystetty pulloKapea€253.00
WHEATON 221017 Pinnoitettu pullo 250 ml PK6 | AJ2DBP 48H539 221017Tyypin III sooda-kalkkilasi250mLTurvallisesti päällystetty pulloKapea€283.22
WHEATON 219939 Pinnoitettu massapullo 500 ml PK12 | AJ2DGB 48H728 219939Turvallisuuspinnoitettu lasi500mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€444.11
WHEATON 219940 Pinnoitettu mediapullo 1000 ml PK12 | AJ2DGC 48H729 219940Turvallisuuspinnoitettu lasi1000mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€617.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W219937 Turvapäällystetty materiaalipullo 250 ml PK12
€452.41 / yksikkö