Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 221017 Pinnoitettu pullo 250 ml PK6 | AJ2DBP 48H539

WHEATON 221017 Turvapinnoitettu pullo 250 ml PK6

Varastossa
Tuote: AJ2DBP Malli: 221017Ristiviite: 48H539

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin III sooda-kalkkilasi
Koko250mL
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuKapea
ShapePyöreä
TyyppiMedia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7055
Laivan korkeus (cm)15.39
Laivan pituus (cm)21.74
Laivan leveys (cm)14.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Closure Liner -materiaali: PTFE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoeräsuuHinta
WHEATON 221014 Pinnoitettu pullo 125 ml PK6 AJ2DBN 48H538 221014Tyypin III sooda-kalkkilasi125mLTurvallisesti päällystetty pulloKapea€253.00
WHEATON 219939 Pinnoitettu massapullo 500 ml PK12 | AJ2DGB 48H728 219939Turvallisuuspinnoitettu lasi500mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€444.11
WHEATON 219940 Pinnoitettu mediapullo 1000 ml PK12 | AJ2DGC 48H729 219940Turvallisuuspinnoitettu lasi1000mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€617.40
WHEATON W219937 Pinnoitettu mediapullo 250 ml PK12 | AJ2DGD 48H730 W219937Turvallisuuspinnoitettu lasi250mLTurvallisuuspinnoitettu mediapulloLeveä€452.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 221017 Turvapinnoitettu pullo 250 ml PK6
€283.22 / yksikkö