Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63102.031.0002 Anchor Kit Plug, 100Pk | AA3KMV 11M990

WESTWARD U63102.031.0002 ankkurisarjan pistoke, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMV Malli: U63102.031.0002Ristiviite: 11M990

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurisarja, pistoke
Ankkurin pituus2"
Poran koko5 / 16 "
Grip-alue1/2 to 1-1/4"
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin koko#12 - #16
Koko5 / 16 "
TyyppiOntto tiili
Käytä# 14 Ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63102.031.0002 ankkurisarjan pistoke, 100 pk
€20.82 /pakkaus