DAYTON Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/32 tuumaa


Suodattaa
Säikeen tyyppi: X 7 7
TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Työkuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RF56
1 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€30.57
A
33RF58
1 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€26.95
A
33RF82
1 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 32 "96 lb€91.01
B
33RG48
3 / 32 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "184 lb€158.59
A
33RF94
3 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "184 lb€127.16
C
33 RH06
3 / 32 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-184 lb€22.59
C
33 RH05
3 / 32 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-184 lb€159.22

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/32 tuumaa

Dayton -kaapelit on suunniteltu raskaiden laitteiden tai kuormien vetämiseen manuaalisilla tai sähkövinsseillä eri sovelluksissa, kuten hinauksessa tai kiinnityksessä. Nämä kaapelit on valmistettu 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä kestävän käytön ja korroosionkestävyyden vuoksi. Valitut mallit on kirkas / oranssi vinyylipinnoitettu, mikä tarjoaa joustavuutta ja kulutuksenkestävyyttä sekä säilyttää voitelun kaapeleissa helpon käsittelyn ja pidemmän käyttöiän vuoksi. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana 96 ja 184 lb: n kuormituksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?