WESTWARD ER316L-045-10T -hitsaussauva Er316l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVW 41R356

WESTWARD ER316L-045-10T Hitsaustanko Er316l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVW Malli: ER316L-045-10TRistiviite: 41R356

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER316L
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija0.045 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus83,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER316L-035-01T -hitsaustanko Er316l .035 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 lbPutki0.035 "€23.56
WESTWARD ER316L-045-01T -hitsaustanko Er316l .045 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lbPutki0.045 "€26.97
WESTWARD ER316L-063-01T Hitsaussauva Er316l 1/16 tuuman halkaisija 1 lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€32.90
WESTWARD ER316L-063-10T -hitsaustanko Er316l 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€276.03
WESTWARD ER316L-094-01T -hitsaustanko Er316l 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€32.04
WESTWARD ER316L-094-10T -hitsaustanko Er316l 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€218.30
WESTWARD ER316L-125-01T -hitsaustanko Er316l 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€30.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER316L-045-10T Hitsaustanko Er316l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb.
€243.46 / yksikkö