Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4RZK9 -rasvanipasarja yleinen valikoima | AD9HYZ

APPROVED VENDOR 4RZK9 Rasvaliitinsarja Yleinen valikoima

Varastossa
Tuote: AD9HYZ Malli: 4RZK9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanipusarja
Palojen lukumäärä194
TyyppiYleinen yleiskäyttöinen valikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PU36 Rasvaliitin 134 kpl | AE6CJJ 5PU36134€280.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RZK9 Rasvaliitinsarja Yleinen valikoima
€301.09 / yksikkö