Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER316L-035-01T -hitsaustanko Er316l .035 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVT 41R353

WESTWARD ER316L-035-01T Hitsaustanko Er316l ,035 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVT Malli: ER316L-035-01TRistiviite: 41R353

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER316L
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija0.035 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus83,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER316L-045-01T -hitsaustanko Er316l .045 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lbPutki0.045 "€26.97
WESTWARD ER316L-045-10T -hitsaussauva Er316l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVW 41R356 ER316L-045-10T10 lbLaatikko0.045 "€243.46
WESTWARD ER316L-063-01T Hitsaussauva Er316l 1/16 tuuman halkaisija 1 lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€32.90
WESTWARD ER316L-063-10T -hitsaustanko Er316l 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€276.03
WESTWARD ER316L-094-01T -hitsaustanko Er316l 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€32.04
WESTWARD ER316L-094-10T -hitsaustanko Er316l 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€218.30
WESTWARD ER316L-125-01T -hitsaustanko Er316l 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€30.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER316L-035-01T Hitsaustanko Er316l ,035 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€23.56 / yksikkö