LOVEJOY MD-sarja, Mini Disc Clamp Style -liittimet tuuman reiät


Suodattaa
Kulmavirhe: 1.50 astetta , Aksiaalinen kohdistusvirhe: ± 0.20" , Poran tyyppi: Valmis reikä , Kytkentätyyppi: Minilevyliitin , Levyn materiaali: Ruostumaton teräs , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Max. Käyttölämpötila: 300 astetta F , Sarja: MD-sarja , Tyyli: Kiinnitysruuvi , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliMax. NopeusBore APoraus BPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
68514477216
--------€279.51
Tarjouspyyntö
B
68514477244
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq111 tuumaa-paunaa.2.480 "2.402 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477241
3000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.591 "0.7180 lbs.in.sq111 tuumaa-paunaa.2.480 "2.402 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477243
3000 rpm3 / 4 "x 1"3 / 4 "x 1"0.591 "0.7180 lbs.in.sq111 tuumaa-paunaa.2.480 "2.402 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477240
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq111 tuumaa-paunaa.2.480 "2.402 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477242
3000 rpm--0.591 "0.7180 lbs.in.sq111 tuumaa-paunaa.2.480 "2.402 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477230
4000 RPM3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477231
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477235
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477229
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477234
4000 RPM5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477233
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477236
4000 RPM3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "x 7 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477237
4000 RPM--0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477232
4000 RPM1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.551 "0.0280 lbs.in.sq80 tuumaa-paunaa.1.969 "2.244 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477226
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477224
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477227
5000 rpm5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477228
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477225
5000 rpm1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477223
5000 rpm--0.315 "0.0650 lbs.in.sq31 tuumaa-paunaa.1.575 "1.732 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477221
6000 rpm3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "0.0330 lbs.in.sq22 tuumaa-paunaa.1.260 "1.575 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477219
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq22 tuumaa-paunaa.1.260 "1.575 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477218
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq22 tuumaa-paunaa.1.260 "1.575 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477222
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq22 tuumaa-paunaa.1.260 "1.575 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477220
6000 rpm--0.315 "0.0330 lbs.in.sq22 tuumaa-paunaa.1.260 "1.575 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477217
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477215
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477214
8000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477210
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477211
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477212
10000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
B
68514477213
10000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?