WESTWARD CCE59-3 / 16-25 sienirulla Epdm 3 / 16x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHQ 6YGU4

WESTWARD CCE59-3/16-25 sienirulla Epdm 3/16x40 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WHQ Malli: CCE59-3/16-25Ristiviite: 6YGU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen180%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila+275F
Min. Lämpötila Luokitus-90 F.
Vetolujuus65 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
WESTWARD CCE59-1 / 8-25 sienirulla Epdm 1 / 8x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHP 6YGU3 CCE59-1/8-251 / 8 "€873.65
WESTWARD CCE59-1 / 4-25 sienirulla Epdm 1 / 4x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1/4-251 / 4 "€1,637.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CCE59-3/16-25 sienirulla Epdm 3/16x40 tuumaa 25 jalkaa
€1,313.68 / yksikkö