EAGLE CRA-1903 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 4 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DCY

EAGLE CRA-1903 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 4 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsestään sulkeutuva

Tuote: AG8DCY Malli: CRA-1903
€1,812.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyCRA-1909
Koko4 gal.
Värisininen
Syvyys18 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunKiiltävä, korroosiota kestävä jauhe
alaviitteetEi suositella käytettäväksi rikkihapon, typpihapon tai suolahapon kanssa
Korkeus18 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Paino74 lb
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle CRA-1903 turvakaappi on suunniteltu happojen ja syövyttävien aineiden varastointiin teollisuus- ja lääkelaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaksiseinäisessä 18 gaugen hitsatussa teräskaapissa on täysin eristetty ulko- ja sisäpuoli sekä 1-1/2 tuuman ilmatila, joka tarjoaa erinomaisen palonkestävyyden ja poistaa aukot tai kuumat kohdat.
  • Siinä on kolmipistelukitus, jossa on itselukittuva painiketoiminto, joka tarjoaa maksimaalisen suojan palovaaran aikana ja estää luvattoman pääsyn.
  • Se sisältää viputyyliset kääntökahvat käyttömukavuuden takaamiseksi ja 18-koon säädettävät galvanoidut teräshyllyt jopa 350 lb:n kuormille (hyllyä kohti).
  • Siinä on yksiovinen itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu automaattisesti tulipalon sattuessa, ja siinä on huokoinen pinta, joka mahdollistaa helpon puhdistamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA-koodi 1
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä pohjalokeroista on?

V. Tässä turvakaappissa käytetään polypohjaista lokeroa pienten roiskeiden estämiseksi ja korroosion estämiseksi.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tuote on sininen korkeakiiltoinen jauheviimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden kaikilla sisä- ja ulkopinnoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräPainoLeveysSyvyysHinta
EAGLE 4HPT7 Syövyttävä suojakaappi 22-1 / 2 tuuman korkeus | AD8AUY 4HPT7Galvanisoitu teräs4 gal.sininen11-17.5 "18 "€1,378.66
EAGLE CRA-1924 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 12 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DCZ CRA-1924Teräs12 gal.sininen11128 lb23 "18 "€2,084.38
Tarjouspyyntö
EAGLE ADD-CRA happo- / syövyttävä turvaohjaamon lisäosa valintahyllyllä, 15 Gal, Sininen, Yksiovi Manuaalinen Sulje | AG8DDA LISÄÄ CRATeräs15 gal.sininen2valinnainen144 lb43 "18 "€2,517.32
Tarjouspyyntö
EAGLE ADD-CRA14 Hapan / syövyttävän turvaohjaamon lisäosa valintahyllyllä, 15 Gal, Sininen, Kaksiovinen Itsesulkeutuva | AG8DDB ADD-CRA14Teräs15 gal.sininen2valinnainen154 paunaa.43 "18 "€2,904.99
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-1905 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 16 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsesulkeutuva | AG8DDC CRA-1905Teräs16 gal.sininen11154 paunaa.23 "18 "€2,295.79
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-1906 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 16 gallonaa, sininen, yksi ovi, manuaalinen sulje | AG8DDD CRA-1906Teräs16 gal.sininen11152 lb23 "18 "€2,205.15
Tarjouspyyntö
EAGLE CRA-P44W Polyhappo- ja syövyttävä suojakaappi, 44 gallonaa, valkoinen, 8-ovinen, manuaalinen sulje | AGXNUMXDDE CRA-P44Wpolyeteeni44 gal.Valkoinen44178 paunaa.35 "22 "€3,653.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA-1903 Metallihappo- ja syövyttävä suojakaappi, 4 gallonaa, sininen, yksi ovi, itsestään sulkeutuva
€1,812.50 / yksikkö