Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD CCE59-1 / 8-25 sienirulla Epdm 1 / 8x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHP 6YGU3

WESTWARD CCE59-1/8-25 sienirulla Epdm 1/8x40 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WHP Malli: CCE59-1/8-25Ristiviite: 6YGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€873.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen180%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila+275F
Min. Lämpötila Luokitus-90 F.
Vetolujuus65 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
WESTWARD CCE59-3 / 16-25 sienirulla Epdm 3 / 16x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3/16-253 / 16 "€1,313.68
WESTWARD CCE59-1 / 4-25 sienirulla Epdm 1 / 4x40 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1/4-251 / 4 "€1,637.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CCE59-1/8-25 sienirulla Epdm 1/8x40 tuumaa 25 jalkaa
€873.65 / yksikkö