PRECISION BRAND Välilevy Kylmä 302 ruostumaton teräs


Suodattaa
Pituuden toleranssi: + 3 / -0.250 " , Materiaali: 302 Ruostumaton teräs , Rockwellin kovuus: C40-C45 , Luonne: Täysin kova , Vetolujuus: 185,000 psi , Tyyppi: rulla
TyyliMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A
22340
6 x 50 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€66.10
A
22125
6 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€87.74
A
22260
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "€57.28
A
22220
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€58.67
A
22410
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€70.60
A
22390
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€84.79
A
22305
6 x 50 "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "€73.32
A
22285
6 x 50 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€57.51
A
22150
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.17
A
22195
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€49.99
A
22430
6 x 50 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€97.83
A
22110
6 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€180.57
A
22365
6 x 50 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€57.51
A
22320
6 x 50 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€54.51
A
22240
6 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "€50.31
A
22175
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€56.50
A
22126
6 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€85.31
B
22974
150 mm x 1.25 M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€72.63
C
22979
150 mm x 1.25 M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm€115.87
B
22980
150 mm x 1.25 M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm€125.69
B
22971
150 mm x 1.25 M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€62.67
B
22978
150 mm x 1.25 M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm€99.92
B
22975
150 mm x 1.25 M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€72.28
B
22972
150 mm x 1.25 M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€64.82
B
22973
150 mm x 1.25 M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm€68.45
B
22977
150 mm x 1.25 M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€86.38
B
22976
150 mm x 1.25 M0.3mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€77.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?