Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 7CZ69 Eristetty ruuvimeisselisarja 5uf x 6 Laukulla 5mzj5 | AF3JEE

WESTWARD 7CZ69 eristetty ruuvimeisselisarja 5uf x 6 pussin kanssa 5mzj5

Varastossa
Tuote: AF3JEE Malli: 7CZ69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunFosfaatti päällystetty
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaZZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahva materiaaliVarren materiaaliHinta
WESTWARD 1YXN6 -eristetty ruuvimeisselisarja 9 kpl | AB4MJQ 1YXN6MustaoksidimonikomponenttisetSVCM-seosterästä€91.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 7CZ69 eristetty ruuvimeisselisarja 5uf x 6 pussin kanssa 5mzj5
€149.73 / yksikkö