Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXN6 -eristetty ruuvimeisselisarja 9 kpl | AB4MJQ

WESTWARD 1YXN6 eristetty ruuvimeisselisarja 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB4MJQ Malli: 1YXN6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahva materiaaliVarren materiaaliHinta
WESTWARD 7CZ69 Eristetty ruuvimeisselisarja 5uf x 6 Laukulla 5mzj5 | AF3JEE 7 CZ69Fosfaatti päällystettyAsetaatti w / tyynykahvallaLejeerinkotyökaluteräs€149.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXN6 eristetty ruuvimeisselisarja 9 kpl
€91.72 / yksikkö