Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FL1X1.5-B-kaapelisuoja 5.25 tuuman leveys | AB6UJT 22F232

CHECKERS FL1X1.5-B kaapelisuoja, 5.25 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB6UJT Malli: FL1X1.5-BRistiviite: 22F232

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.5 "
Kanavan leveys1.5 "
Kanavat1
VäriMusta
yhteys StyleL muotoinen, pudota
Korkeus0.75 "
Pituus3ft.
Kantavuus1050 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija0.50 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriyhteys StyleKorkeusKantavuusKanavien lukumääräLeveysHinta
TARKISTAJAT FL1X4-B-kaapelisuoja 4 tuuman kanava W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BMustaL muotoinen, pudota1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
TARKISTAJAT FL2X1.75-O-kaapelisuoja oranssi 3 jalkaa | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OOranssiL muotoinen, pudota1.5 "1050 lb210.75 "€184.20
TARKISTAJAT FL2X1.75-B Kaapelisuoja Musta 3 jalan pituus | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BMustaL muotoinen, pudota1.5 "1050 lb210.75 "€180.85
TARKISTAJAT FL1X1.5-O-kaapelisuoja 5.25 x 0.75 tuumaa 3 jalkaa oranssi | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OOranssiL muotoinen, pudota0.75 "1050 lb15.25 "€95.63
TARKISTAJAT FL1X4-O-kaapelisuoja 10.75 x 1.5 tuumaa 3 jalkaa oranssi | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OOranssiL muotoinen, pudota1.5 "1050 lb110.75 "€228.01
TARKISTAJAT CP1X125-GP-DO / O -kaapelisuoja 11.5 x 1.6 tuumaa 3 jalkaa oranssi | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OOranssiT muotoinen, pudota1.62 "11,700 lb111.5 "€403.82
TARKISTAJAT CP1X225-GP-DO-O -kaapelisuoja pudotettu yli 1 kanavan | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OOranssiT muotoinen, pudota3"8500 (rengas), 17,000 (akseli) lb.114.25 "€520.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FL1X1.5-B kaapelisuoja, 5.25 tuuman leveys
€95.63 / yksikkö