Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Arvosana: Kaupallinen , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: rokkari , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Yksinapaiset keinukytkimet, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 1-napaiset keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on takana ja sivussa johdotettu rakenne, joka optimoi johdotusliitännät. Näissä Style Line Decorator -sarjan erittelyluokan kytkimissä on kestomuovinen rakenne, jossa on sinkitty teräsilta, nailonkytkin ja hopeaseoskoskettimet iskunkestävyyden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Saatavana on myös valikoituja malleja, joissa on 3-suuntainen liitäntä sähkölaitteen ohjaamiseen kahdesta eri paikasta Raptor Supplies. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimiä, saatavana ruskeana, harmaana, norsunluun ja valkoisena.