WESTWARD 6YU35 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AF2XTN

WESTWARD 6YU35 Square Point Shovel 48 In.kahva 14 Ga.

Varastossa
Tuote: AF2XTN Malli: 6YU35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Point-lapio
Terän pituus13.75 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin
Terän leveys11.25 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliAsh
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5785
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysMitataKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 12V171 Neliökauha lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-kahva11.25 "Eteenpäin9.25 "14 ga.Luonnollinen27 "Lasikuitu€52.41
WESTWARD 1WG32 Square Point-lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Suoraan11.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy9.75 "14 ga.Luonnollinen48 "Ash€51.63
WESTWARD 1WG34 Neliökärkikauha 30 tuuman kahva 14 Ga AB3ZQU 1WG34D-kahva11.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy9.75 "14 ga.Luonnollinen30 "Puu€50.77
WESTWARD 3YU83 Neliökauha lapio 47-1 / 2 tuuman kahva | AD3FKH 3VU83Suoraan11 "Eteenpäin9.75 "14 ga.Keltainen47.5 "Lasikuitu€48.71
WESTWARD 4LVT1 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 16 Ga. | AD8RAE 4LVT1Suoraan13.5 "Eteenpäin11.5 "16 ga.Luonnollinen48 "Ash€53.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6YU35 Square Point Shovel 48 In.kahva 14 Ga.
€54.21 / yksikkö