WESTWARD 3YU83 Neliökauha lapio 47-1 / 2 tuuman kahva | AD3FKH

WESTWARD 3YU83 Square Point Shovel 47-1/2 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AD3FKH Malli: 3YU83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Point-lapio
Terän pituus11 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin
Terän leveys9.75 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus47.5 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysMitataKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 12V171 Neliökauha lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-kahva11.25 "Eteenpäin9.25 "14 ga.Luonnollinen27 "Lasikuitu€52.41
WESTWARD 1WG32 Square Point-lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Suoraan11.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy9.75 "14 ga.Luonnollinen48 "Ash€51.63
WESTWARD 1WG34 Neliökärkikauha 30 tuuman kahva 14 Ga AB3ZQU 1WG34D-kahva11.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy9.75 "14 ga.Luonnollinen30 "Puu€50.77
WESTWARD 4LVT1 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 16 Ga. | AD8RAE 4LVT1Suoraan13.5 "Eteenpäin11.5 "16 ga.Luonnollinen48 "Ash€53.30
WESTWARD 6YU35 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AF2XTN 6VU35Suoraan13.75 "Eteenpäin11.25 "14 ga.Luonnollinen48 "Ash€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3YU83 Square Point Shovel 47-1/2 tuuman kahva
€45.45 / yksikkö