Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1WG34 Neliökärkikauha 30 tuuman kahva 14 Ga AB3ZQU

WESTWARD 1WG34 Square Point Shovel 30 tuuman kahva 14 Ga.

Varastossa
Tuote: AB3ZQU Malli: 1WG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Point-lapio
Terän pituus11.75 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin askel, laajennettu terän hylsy
Terän leveys9.75 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1645
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)104.9
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysMitataKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 12V171 Neliökauha lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-kahva11.25 "Eteenpäin9.25 "14 ga.Luonnollinen27 "Lasikuitu€52.41
WESTWARD 1WG32 Square Point-lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Suoraan11.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy9.75 "14 ga.Luonnollinen48 "Ash€51.63
WESTWARD 3YU83 Neliökauha lapio 47-1 / 2 tuuman kahva | AD3FKH 3VU83Suoraan11 "Eteenpäin9.75 "14 ga.Keltainen47.5 "Lasikuitu€48.71
WESTWARD 4LVT1 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 16 Ga. | AD8RAE 4LVT1Suoraan13.5 "Eteenpäin11.5 "16 ga.Luonnollinen48 "Ash€53.30
WESTWARD 6YU35 Neliökohtainen lapio 48 tuuman kahva 14 Ga. | AF2XTN 6VU35Suoraan13.75 "Eteenpäin11.25 "14 ga.Luonnollinen48 "Ash€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1WG34 Square Point Shovel 30 tuuman kahva 14 Ga.
€50.77 / yksikkö