Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XU79 jarrusatulan valitsin 0-24 tuumaa | AF2TVT

WESTWARD 6XU79 mittakello 0-24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2TVT Malli: 6XU79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppiTuuma
asteikko0.001 "
Leuan syvyys3.38 "
MateriaaliTarkka jauhettu ruostumaton teräs
alue0 - 24 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysMateriaalialueHinta
WESTWARD 4KU73 jarrusatulan valitsin 0-12 tuumaa | AD8KVQ 4 KU732.44 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€297.44
WESTWARD 4KU74 Dial Caliper 0-6 tuuman 1 5/8 tuuman leuka | AD8KVR 4 KU741.63 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€107.32
WESTWARD 4KU75 -säätöpyörän valitsin 0-8 tuumaa | AD8KVT 4 KU751.96 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€186.61
WESTWARD 6XU77 Dial Caliper 0-4 tuuman 1.0 tuuman leuka | AF2TVR 6XU771"Kiinteä ruostumaton teräs0 - 4 "€128.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XU79 mittakello 0-24 tuumaa
€436.05 / yksikkö