Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU74 Dial Caliper 0-6 tuuman 1 5/8 tuuman leuka | AD8KVR

WESTWARD 4KU74 Kellotaulu 0-6 tuumaa 1 5/8 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AD8KVR Malli: 4KU74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppiTuuma
asteikko0.001 "
Leuan syvyys1.63 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 6 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysMateriaalialueHinta
WESTWARD 4KU73 jarrusatulan valitsin 0-12 tuumaa | AD8KVQ 4 KU732.44 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€297.44
WESTWARD 4KU75 -säätöpyörän valitsin 0-8 tuumaa | AD8KVT 4 KU751.96 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€186.61
WESTWARD 6XU77 Dial Caliper 0-4 tuuman 1.0 tuuman leuka | AF2TVR 6XU771"Kiinteä ruostumaton teräs0 - 4 "€128.48
WESTWARD 6XU79 jarrusatulan valitsin 0-24 tuumaa | AF2TVT 6XU793.38 "Tarkka jauhettu ruostumaton teräs0 - 24 "€436.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU74 Kellotaulu 0-6 tuumaa 1 5/8 tuumaa leuka
€107.32 / yksikkö