Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PRY9 Parabolic Jobber Poranterä High Speed ​​Steel Tin 6.8mm | AF2AZE

WESTWARD 6PRY9 Parabolic Jobber-poranterä, nopea terästina 6.8 mm

Varastossa
Tuote: AF2AZE Malli: 6PRY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParabolinen Jobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.267 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Huilun pituus69mm
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus109mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.267 "
Koko6.80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 6PRV1 Parabolinen Jobber-poranterä pikateräs A | AF2AXN 6PRV10.234 "Kirje2.625 "3.875 "0.234 "A€1.23
WESTWARD 6PRV2 Parabolinen Jobber-poranterä nopeaa terästä B | AF2AXP 6PRV20.238 "Kirje2.75 "4"0.238 "B€5.59
WESTWARD 6PRV3 Parabolinen Jobber-poranterä nopea teräspeltti C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Kirje2.75 "4"0.242 "C€1.38
WESTWARD 6PRV4 Parabolinen Jobber-poranterä nopea teräs Tina D AF2AXR 6PRV40.246 "Kirje2.75 "4"0.246 "D€1.38
WESTWARD 6PRV6 Parabolinen Jobber -poranterä Nopea teräs Tina G | AF2AXU 6PRV60.261 "Kirje2.875 "4.125 "0.261 "G€1.55
WESTWARD 6PRV7 Parabolinen Jobber -poranterä, nopea terästina H | AF2AXV 6PRV70.266 "Kirje2.875 "4.125 "0.266 "H€1.73
WESTWARD 6PRV8 Parabolinen Jobber -poranterä Nopea teräslevy I | AF2AXW 6PRV80.272 "Kirje2.875 "4.125 "0.272 "I€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PRY9 Parabolic Jobber-poranterä, nopea terästina 6.8 mm
€1.73 / yksikkö