Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PAH9 momenttiavain 3/8 käyttölaite 15-80 jalkaa-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 Momenttiavain 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.

Varastossa
Tuote: AE9ZFZ Malli: 6PAH9
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
€186.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko3 / 8 "
KahvaPyälletty alumiini
Head TypeRäikkä, pyöreä muoto
MateriaaliChrome Vanadium
MittaustyyppiJalka-punta / Newton-metri
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue15-80 jalkaa-lb.
Räikkyvä kulma5 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko0.68nm
Toissijainen asteikko27.1 on 115.2nm
AsetusAutomaattinen nollaus asetetun vääntömomentin jälkeen
Hampaat72
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6PAH9 on 23NN54: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueSidonta pystyyKahvaHead TypeHinta
WESTWARD 55JA99 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 24-1/2 tuuman pituus, 50 - 250 jalkaa-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta1 / 2 "1 ft-lb50-250 ft-lbEi kytkentäkykyinenuritettukiinteä€180.05
WESTWARD 55JA98 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 20 tuuman pituus, 20 - 150 jalkaa-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta1 / 2 "1 ft-lb20-150 ft-lbEi kytkentäkykyinenuritettukiinteä€226.73
WESTWARD 55JA96 mikrometrin momenttiavain, jalka-, Newton-metri, 1 tuuman käyttö | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standardi€557.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PAH9 Momenttiavain 3/8 Drive 15-80 Feet-lb.
€186.44 / yksikkö