WESTWARD 55JA96 mikrometrin momenttiavain, jalka-, Newton-metri, 1 tuuman veto

Varastossa
Tuote: CH6KHJ Malli: 55JA96

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€557.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunkromi
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKurled
Pään liikehammastussuuntaa
Head TypeStandardi
EristettyKyllä
MateriaaliAlloy Steel
Max. vääntömomentti936 Nm
Min. Valokaari11.25 astetta
Min. Syklien lukumäärä5000
Min. Vääntömomentti203 Nm
Ei kipinöintiäEi
Hammaspyörien lukumäärä32
Kokonaispituus48 5 / 8 "
kokonaisleveys2 3 / 4 "
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueSidonta pystyyKahvaHead TypeHinta
WESTWARD 6PAH9 momenttiavain 3/8 käyttölaite 15-80 jalkaa-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 jalkaa-lb.15-80 jalkaa-lb.Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Pyälletty alumiiniRäikkä, pyöreä muoto€186.44
WESTWARD 55JA99 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 24-1/2 tuuman pituus, 50 - 250 jalkaa-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta1 / 2 "1 ft-lb50-250 ft-lbEi kytkentäkykyinenuritettukiinteä€180.05
WESTWARD 55JA98 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 20 tuuman pituus, 20 - 150 jalkaa-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta1 / 2 "1 ft-lb20-150 ft-lbEi kytkentäkykyinenuritettukiinteä€234.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA96 mikrometrin momenttiavain, jalka-, Newton-metri, 1 tuuman veto
€557.75 / yksikkö